ショートビット 木工用 先ネジタイプ

(97件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48638214 品番 6.0mm
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。

刃径(Φmm)6 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 全長(mm)100 溝長(mm)55 先端形状先ネジ式 用途一般木材
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

ショートビット 木工用.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
板床の穴開けに使用しています
サービス業

モノタロウオリジナルの充電式電動工具に着けてしようしています。特に大きな問題もなく、使用しています。安価なのが嬉しいです。

2025-03-19
用途:
ネジ逃し穴を作る為に使用

首下の短いネジで木材をとめる時にこれでネジの逃しを彫り込んでおいて
ネジを打つと非常によい
先端にネジが付いているので食い込みもよいし狙いから外れないのでとてもよい

2025-11-22
用途:
木材への貫通穴あけ

問題なく使用できました。安価で寸法揃っていて助かります。

2025-01-14
用途:
木製物の穴あけに使用します。
その他業種

値段が安く助かります。最近の木扉は合成材質の物が多く、扉の中にホッチキス及び釘が入っていて、すぐに切れ味が悪くなります。その場合、値段が安いのは助かります。

対象商品:
48638302
2024-08-12
用途:
穴あけ

先端がネジ式なので食いつきがよく、よく掘れます。イタウバの角材に12ミリボルトを通す穴開けに使いました。12ミリのドリルは、持っていますが、こちらのサイズが、ベストでした。

対象商品:
48638345
2024-06-05
用途:
テーブルにローラーを取り付けるための穴あけに

価格が安いのに良く切れます。
16mmの木工用ドリル刃はかなりの値段がするので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
48638327
2024-06-04
用途:
コンパネの穴あけ加工
農・林・水産業

下穴無しで綺麗に穴あけ加工が出来ました。特に何も問題もありませんでした。

対象商品:
63330427
2024-02-28
用途:
木部下穴
建設業・工事業

他社製品と比べて圧倒的にお安い ただ他の製品でもセット物だと同じくらいの価格帯も存在するので唯一無二というほどではありません 耐久性は普通 切れ味も普通です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
インパクトモード(打撃)で使用可能ですか。
回答:
インパクトモード(打撃)ではご使用頂けません。
1人が参考にしています
2024-07-10

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする