SH-59LS ステンレス製バゲジカート 金沢車輌 48638756 SH-59LS ステンレス製バゲジカート 金沢車輌 48638756 SH-59LS ステンレス製バゲジカート 金沢車輌 48638756

ステンレス製バゲジカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48638756 品番SH-59LS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ネスティング状態での複数台同時移動可能。
塩害に強いステンレス製。

荷台寸法(mm)950×670 シルバー 車輪径(Φmm)(前輪)125、(後輪)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×670×985 荷台寸法(幅)(mm)670 ハンドル高さ(mm)985 荷台寸法(奥行)(mm)950 騒音対策あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする