IZANO CAP 防災用キャップ IZANO CAP DICプラスチック 48641136

防災用キャップ IZANO CAP

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48641136
品番
IZANO CAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

性能、防止以上。収納、文庫本サイズ。
コンパクトに折りたためる。いざという時、さっと広げてかぶることができ、大事な頭部をしっかりと保護します。
耐衝撃プロテクター内蔵。衝撃吸収性があるプロテクターを装着。落下物などの衝撃から頭部を保護します。

材質
(帽子部)綿100%、(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他
色
黒
サイズ
M/L(57~62cm)
質量(g)
190(専用袋含まず)
タイプ
スタンダード
折りたたみ寸法(mm)
150×110×75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48641136IZANO CAP29359455‐IZANO CAP IZANO CAP2 DICプラスチック 29359455IZANO CAP2DICプラスチック1個
¥3,598
税込¥3,958
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48641136
2021-04-27
用途: 整備作業

数量多く必要でしたが、在庫があり大変助かりました。

対象商品 : 48641136
2020-05-06
用途: 工場内の軽作業
株式会社コア電子 様(製造業)

ヘルメットよりも手軽にかぶれるのが良い。
ただプロテクタがあるので、かぶり方が若干浅くなり、脱げやすい。

1人が参考にしています
対象商品 : 48641136
2018-07-02
用途: 災害用の常備品
その他業種

大阪北部地震で常備用に購入しました
折りたためて小さくなるので常備にはぴったりです

対象商品 : 48641136
2017-09-14
用途: 非常時

コンパクトにたためる
上部1/2位にプロテクターがあるため、
後頭部が半分、側頭部が半分守られない・・・
プロテクター自体は外側が堅く、内側がクッションになっていて
とてもいい感じ。
もう少しプロテクターでカバーできる部分が広いとよい。

1人が参考にしています
対象商品 : 48641136
2019-02-22
用途: 普段
製造業

持ち運び用に購入しましたが
折りたたんでもかさばる感じがします。
もう少し薄型だとカバンの中に入れておいても
邪魔にならずにすむのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする