【名入れ可】AA23 軽神

【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック

圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
軽量化により、作業者の負担が大きくヘリ、作業環境の改善・作業効率の向上につながります。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
材質
帽体:ABS樹脂/バイザー:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
295
種類
アメリカン
頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
付
通気孔
有り
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
バイザー色
スモーク
サービス分類
名入れ
内容量
1個
注意
※電気不可
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05732120AA23-CV HA8E4-K23式スカイブルー/スモークスカイブルー
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
05732129AA23-CV HA8E4-K23式フレッシュグリーン/スモークフレッシュグリーン
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
05732138AA23-CV HA8E4-K23式ライトグレー/スモークライトグレー
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
05732147AA23-CV HA8E4-K23式ライトブルー/スモークライトブルー
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする