【名入れ可】A01-Vヘルメット

【名入れ可】A01-Vヘルメット - DICプラスチック【名入れ可】A01-Vヘルメット - DICプラスチック【名入れ可】A01-Vヘルメット - DICプラスチック【名入れ可】A01-Vヘルメット - DICプラスチック【名入れ可】A01-Vヘルメット - DICプラスチック
(2件のレビュー)

アメリカンタイプの溝付仕様です。
ベンチレーション付です。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物用。
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
325
使用区分
飛来・落下物用
サービス分類
名入れ
内容量
1個
注意
※衝撃吸収ライナー無し
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A01-V-HA1E-B 0573207705732077A01-V-HA1E-B
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
A01-V-HA1E-W 0573208605732086A01-V-HA1E-W
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
A01-V-HA1E-Y 0573210205732102A01-V-HA1E-Y
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 現場用
建設業・工事業

真ん中が平面になっているので会社のシールを貼れて良いです。
価格・配送共に満足です。

2024-10-04
用途: 現場監理
建設業・工事業

会社で使ってます。空気穴もあり、軽くて良いです。形も丸すぎず、会社のロゴのテープを前に貼りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする