【名入れ可】AA23 軽神

【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック【名入れ可】AA23 軽神 - DICプラスチック

圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
仕様
衝撃吸収ライナー付 シールド面付、墜落時保護用:○、溝有無:有、衝撃吸収ライナー有無:有、通気孔有無:無し
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂
質量(g)
315
タイプ
成形内装
色(帽体)
黄
頭囲(cm)
53~62
シールド色
クリア
バイザー色
スモーク
サービス分類
名入れ
内容量
1個
注意
※電気絶縁用として使う際には定期自主検査が必要になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05732156AA23-CS-HA8-KP-Y/S
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする