【名入れ可】A07-WV型ヘルメット 紺

【名入れ可】A07-WV型ヘルメット 紺 - DICプラスチック【名入れ可】A07-WV型ヘルメット 紺 - DICプラスチック
(1件のレビュー)

頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。
ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
強力なベンチレーション機能があります。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物・墜落時保護用
仕様
衝撃吸収ライナー付
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
410
色(帽体)
紺
使用区分
飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
サービス分類
名入れ
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05732111A07-WV-KON
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60911646
2021-07-07
用途: 仕事での作業時

上部に穴が開いているのでムレにくいです。 この感じの色味を探していたので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする