パーフロOリング MPB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)2.8 注文コード48642326 品番P-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径dなど122種類から選べます 他の種類を見る

数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。
従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。

材質MPB 内径d(Φmm)2.8 外径(Φmm)6.6 太さW(mm)1.9 硬さ75 機能耐薬品、耐溶剤、耐熱 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする