森清化工
森清化工の シール/バネ部品
森清化工の Oリング
パーフロOリング MPB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
4.8
注文コード
48642344
品番
P-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。
従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。
材質
MPB
内径d(Φmm)
4.8
外径(Φmm)
8.6
太さW(mm)
1.9
硬さ
75
機能
耐薬品、耐溶剤、耐熱
RoHS指令(10物質対応)
対応