カネソウ
カネソウの 車庫まわり
カネソウの 車止め
カネソウの ポール型
車止め 上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付 チェーンなし
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48652094
品番
UD0770SN
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付です。
支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途
敷地内に出入りする車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
質量(kg)
8.1
仕上
支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)
SUS304
支柱径(Φmm)
76.3
地上高さ(mm)
700
注意
※支柱本体にチェーンをロックするためのチェーン錠は付いておりません。
※支柱内部にチェーンは内蔵されておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません