カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの シャワー用品
カクダイの シャワーセット
メタリックシャワーホースセット プラチナシルバー 1.6m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48655637
品番
366-462-PS
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
水流切替:リング操作でレイン・スマートレイン・マッサージ・ジェット、ボタン操作でシャワー・一時止水
用途
バス用品
仕様
アダプター付き【シャワーヘッド】#GR-26120000
色
プラチナシルバー
ホース長さ(m)
1.6
吐水口径(Φmm)
(外周)69
注意
※器具破損防止のため、完全止水しません。