カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(上部部品)0171R(湯水共通)
注文コード
48656766
品番
150-462-AG
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途
水栓本体
仕様
(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)
5〜35
色
アンティークゴールド
取付ねじ
(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20
取付穴径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
35