カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656800
品番
150-465
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
2ハンドル混合栓(台付・1穴)。
用途
水栓本体
仕様
(上部部品)0171R(湯水共通)
その他
泡沫吐水
厚さ(mm)
5〜35
取付ねじ
(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
35