カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドル混合栓 シャワーつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48656818
品番
151-017
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。
水流切替:シャワー・泡沫
一般地・寒冷地共用
用途
水栓本体
仕様
パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様
厚さ(mm)
5〜35
取付ねじ
(パイプ)W26山20
取付穴径(Φmm)
23〜26
取付穴径(mm)
23〜26
注意
※上部ナットにメッキが施されていません。