カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドルシャワー混合栓 トール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【上部】0171R(湯水共通)
注文コード
48656854
品番
152-311-AG
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適
シャワーヘッドは専用
用途
水栓本体
仕様
【上部】0171R(湯水共通)
厚さ(mm)
20〜30
長さ(m)
(シャワーホース)1.75
接続部ねじ
(シャワーホース)G1/2
取付ねじ
(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
取付穴径(Φmm)
30
取付穴径(mm)
30