シングルレバー混合栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48656949 品番183-152-B
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一般地・寒冷地共用

用途水栓本体 仕様角度調節機能付き泡沫、塗装仕上げ 厚さ(mm)5〜35 取付ねじ(先端金具)24×1.0(本体直付けタイプ) 取付穴径(Φmm)33〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする