カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
引棒付き(Φ4mm)
注文コード
48657274
品番
183-321-AG
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
一般地・寒冷地共用
取付ねじ
(先端金具)16×1.0
取付穴径(Φmm)
35
用途
水栓本体
仕様
引棒付き(Φ4mm)
厚さ(mm)
5〜35
色
アンティークゴールド
カートリッジ
101-999
グリーン購入法
適合
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。