カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
613-532カウンター化粧フタ付き
注文コード
48657439
品番
187-002
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
一般地・寒冷地共用
取付ねじ
(パイプ)W26山20、(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)
取付穴径(Φmm)
25〜27
用途
水栓本体
仕様
613-532カウンター化粧フタ付き
厚さ(mm)
5〜35
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。