3860 玉掛け用安全棒 土牛 48659977 3860 玉掛け用安全棒 土牛 48659977 3860 玉掛け用安全棒 土牛 48659977

玉掛け用安全棒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48659977 品番3860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。

用途物をひっかけて引き寄せるときに。 寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)36×80 収納時寸法(mm)435 フック寸法(mm)(幅)54.33 最長寸法(mm)1025
注意
※本製品を、あまりに重すぎる物には用いないで下さい。本製品を熱源の近くにはおかないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする