100V→220V 変圧器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48660634 品番BS-PW-JST1000M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能
日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能
過電流から本体を保護するヒューズ付き
容量は500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類
115Vの出力ソケットはAタイプ。NEMA5-15、NEMA5-20の両方に対応
220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応

質量(kg)2.83 出力ユニバーサル(115V)、ユニバーサル(220V) 入力NEMA 5-15P(ケーブル長120cm) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×185×115 容量(VA)1000
注意
※本製品は電圧のみを変更する製品です。使用する電化製品の対応周波数と利用する地域の周波数を確認してからご使用ください。(東日本:50Hz、西日本:60Hz)
※電気器具を30 分以上連続して使用する場合は、消費電力の1.5 倍をカバーする容量を選択してください。
※モーター内蔵器具や電熱器具を使用する場合は、消費電力の3 倍をカバーする容量を選択してください。
※品番の末尾がEのモデルは220V出力のみとなります。
※3000VA、5000VAのモデルは入力ケーブルが付属していません。背面の端子台に電線を接続していただく必要があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
北海道地方数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする