フェルトキット ひもとおし&指人形セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48663224 品番50945
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

キャッチコピー:フェルトで作ったかわいいおもちゃで紐通しや指人形をしよう
商品説明:紐通しは2種類のうちから選んで作れます
ドーナツ型のお花のおもちゃに紐通しをするドーナツフラワー紐通し
花びらに紐を通して遊んだりボタンつけができる花びら紐通し&ボタン付け
いずれか2種類
余ったフェルトで5匹種類の指人形も作れます
作り方説明書と型紙付

セット内容フェルト 黄(400×300mm)、フェルト6色組(赤、白、黒、黄緑、オレンジ、水)、刺繍針(48mm)、刺繍糸5色組(白、黄、緑、赤、水 各1m)、綿(50g)、ひも(50cm)、ボタン(Φ20×3mm)、型紙 材質フェルトなど 寸法(mm)ドーナツフラワーひもとおし:完成サイズ(大きい花)約95×95(1つあたり)、(小さい花)約70×70(1つあたり)、はなびらひもとおし&ボタンつけ:完成サイズ約360×30 包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り
注意
※はなびらひもとおし、ドーナツひもとおしのいずれかと指人形がつくれます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする