フェルトキット さかなつりセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48663240 品番50946
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

キャッチコピー:フェルトで作ったかわいいさかな魚釣りをしよう
商品説明:2種類のおもちゃが作れる 魚釣りとつながるおもちゃの2種類を作ることができます 魚釣りキットでは6種のかわいい海の生き物がつくれます
釣り竿用の棒、磁石、クリップはセットに含まれておりません 別途ご用意ください つながるおもちゃキットは6色の忍者がつくれます 作り方説明書と型紙付

セット内容フェルト 黄(400×300mm)、フェルト6色組(赤、白、黒、黄緑、オレンジ、水)、刺繍針(48mm)、刺繍糸5色組(白、黄、緑、赤、水 各1m)、綿(50g)、ひも(50cm)、ボタン(Φ20×3mm)、型紙 材質フェルトなど 寸法(mm)魚釣りキット:約60×100(1つあたり)、つながるおもちゃ:135×90(1つあたり) 包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする