フェルトキット にぎにぎマスココットセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48663249 品番50947
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

キャッチコピー:フェルトで作ったかわいいおもちゃでにぎにぎできるマスコットを作ろう
商品説明:フェルトでかわいいにぎにぎできるマスコットが作れます。作例資料付

セット内容フェルト 黄(400×300mm)、フェルト6色組(赤、白、黒、黄緑、オレンジ、水)、刺繍針(48mm)、刺繍糸5色組(白、黄、緑、赤、水 各1m)、綿(50g)、ひも(50cm)、ボタン(Φ20×3mm)、型紙 材質フェルトなど 寸法(mm)はりねずみ:約120×120、ひよこ・うさぎ・ねこ:約100×100、へび:約170×70 包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り
注意
※メダル2種類のうち、1種類をつくれます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする