USBテープ COBライト 50cm 電球色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48663660 品番COBTP05M-WA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED

セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書 寸法(mm)テープ部分:約500×8 質量(g)約26 長さ(m)ケーブル部分:約1.2 電源USB 5V/1A LED色電球色 LED高輝度COB、320灯/m パッケージチャック付き袋(シルバー) 防水IP65相当
注意
※防水仕様はLEDの両端から5cm以降の樹脂部分となります。LEDの両端及びUSBケーブル部分は非防水です。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする