曜日別特売
LYMAS103 ステンレス投込ヒーター(SUS316L製) JUST 48664762

LYMAS103 ステンレス投込ヒーター(SUS316L製) JUST 48664762
LYMAS103 ステンレス投込ヒーター(SUS316L製) JUST 48664762

ステンレス投込ヒーター(SUS316L製)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード48664762品番LYMAS103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900

水加熱に適しています。

容量(W)300電源(V)AC100(50/60Hz)材質ヒーター部/ステンレス(SUS316L)、フック/ステンレス(SUS304)電源コード(m)2(プラグ付き)本体長さ(mm)160アズワン品番1-8779-11
注意
※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。
※LYMCS220にはコンセントプラグは付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48664762LYMAS10380602885LYMAS103LYMAS103 ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワン 80602885ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズアズワン1本
12,700
税込13,970
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48664762
2022-02-24
用途: 超音波洗浄機の液の温め

洗浄機の槽に合う小型のヒーターを探していました。
サーモスタットに繋げて使っています。充分に使えますが、温度調節機能が付いているとコンパクトで使いやすいです。

対象商品 : 48664796
2017-02-08
用途: 給水管洗浄時
株式会社ブロード・ビジョン建設業・工事業

とても便利に使用してますがヒーターのパイプ部分がすぐに曲がり、もう少し強度が欲しいところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする