LYMAS105 ステンレス投込ヒーター(SUS316L製) JUST 48664778

LYMAS105 ステンレス投込ヒーター(SUS316L製) JUST 48664778 LYMAS105 ステンレス投込ヒーター(SUS316L製) JUST 48664778

ステンレス投込ヒーター(SUS316L製)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48664778 品番LYMAS105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

水加熱に適しています。

容量(W)500 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質ヒーター部/ステンレス(SUS316L)、フック/ステンレス(SUS304) 電源コード(m)2(プラグ付き) 本体長さ(mm)185 アズワン品番1-8779-12
注意
※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。
※LYMCS220にはコンセントプラグは付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48664778 LYMAS105 12108969 LYMAS105 画像準備中 ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ アズワン 1本 12,800 税込14,080 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48664762
2022-02-24
用途:
超音波洗浄機の液の温め

洗浄機の槽に合う小型のヒーターを探していました。
サーモスタットに繋げて使っています。充分に使えますが、温度調節機能が付いているとコンパクトで使いやすいです。

対象商品:
48664796
2017-02-08
用途:
給水管洗浄時
株式会社ブロード・ビジョン 様 (建設業・工事業)

とても便利に使用してますがヒーターのパイプ部分がすぐに曲がり、もう少し強度が欲しいところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする