LYMBS110 ステンレス投込ヒーター(SUS316L製) JUST 48664805

LYMBS110 ステンレス投込ヒーター(SUS316L製) JUST 48664805 LYMBS110 ステンレス投込ヒーター(SUS316L製) JUST 48664805

ステンレス投込ヒーター(SUS316L製)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48664805 品番LYMBS110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

水加熱に適しています。

容量(W)1000 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質ヒーター部/ステンレス(SUS316L)、フック/ステンレス(SUS304) 電源コード(m)2(プラグ付き) 本体長さ(mm)610 アズワン品番1-8779-15
注意
※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。
※LYMCS220にはコンセントプラグは付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48664805 LYMBS110 80602919 LYMBS110 ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワン ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワン 1本 15,600 税込17,160 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48664762
2022-02-24
用途:
超音波洗浄機の液の温め

洗浄機の槽に合う小型のヒーターを探していました。
サーモスタットに繋げて使っています。充分に使えますが、温度調節機能が付いているとコンパクトで使いやすいです。

対象商品:
48664796
2017-02-08
用途:
給水管洗浄時
株式会社ブロード・ビジョン 様 (建設業・工事業)

とても便利に使用してますがヒーターのパイプ部分がすぐに曲がり、もう少し強度が欲しいところです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする