象印マホービン
象印マホービンの キッチン/調理家電
象印マホービンの 炊飯器/精米機
象印マホービンの 炊飯器
極め炊きIH炊飯ジャー5.5合(黒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48665087
品番
NW-VE10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
強火で炊き続け、
うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」。
用途
ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
ご家庭のお好みにあわせ、ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。
寸法(mm)
255×375×205
色
黒
質量(g)
4100
電源(V)
100
炊飯容量
白米:0.09〜1.0L(5.5合)