※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ サイズ:30,50,63,80,100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48667309 品番CDRA1BW30-180Z-M9BLS
参考基準価格(税別)¥33,990 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能:オートスイッチ正面から取付可能
質量最大14%削減
オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

サイズ30 取付支持形式基本形 形式空気圧タイプ クッションエアクッションなし 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ個数1ヶ オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10〜28V) ポートの種類Rc 揺動角度(°)180 軸形式両軸 オートスイッチ有無オートスイッチ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする