- ピン シート用 モノタロウ 48667894 - ピン シート用 モノタロウ 48667894 - ピン シート用 モノタロウ 48667894 - ピン シート用 モノタロウ 48667894

ピン シート用

(176件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 48667894 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!

太さ(mm)
返し:約16.4
軸部:約10.8
幅(mm)88 長さ(mm)142 種類T形 用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ 材質POM
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 176
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
防虫ネットの押さえに使っています。
農・林・水産業

防虫ネットを回収の際にピンが脱落しない。
移動してそのままネットを張れるので便利です。

2025-10-14
用途:
防草シート止め

砂利や大き目の石が埋まっていると弾かれ入らなかったり、曲がったりしてしまいました。残念。

1人が参考にしています
2025-09-10
用途:
除草シート、マルチの端 固定
TM Task Force 様 (農・林・水産業)

100円均一にも似たような商品があるが、「返し」がない。
このモノタロウ商品にはちゃんと「返し」がついているため、シートが強風であおられても抜けない。

2人が参考にしています
2025-06-05
用途:
ビニールハウス内の防草シート用

ハウス内の地盤が軟弱ですが、この商品は突起があって抜けにくいです。更に長いタイプの発売を期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
48667894
2025-04-29
用途:
基礎工事の防湿シートを敷く時
長谷川鳶工業株式会社 様 (建設業・工事業)

一度刺すと抜けにくて固定が楽です。
昔はバンセンを切って使っていたがこれが一番使いやすい

2025-04-25
用途:
マルチ抑えに
農・林・水産業

刺さりやすくしっかり固定できます。使用後マルチから外しやすいです。

2025-02-04
用途:
防虫ネットの押さえに使っています。
農・林・水産業

返しがあるので防虫ネットを巻き取るときに脱落しにくいのが良い。
次の畝に移動して広げてピンを差し込めば簡単に設置できます。

対象商品:
48667894
2024-09-01
用途:
マルチの止め
その他業種

細いピンシートを探していたのでちょうど使いよいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする