マグネットベース フレキシブル支柱タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48668104 品番-
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。

吸着力(N[kgf])800[80] 用途測定器の保持に 質量(kg)1.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8 主柱(mm)305 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×60×55
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※吸着対象物が薄い場合や軟鋼版以外の材質では、吸着力が低下しますのでご注意下さい。
※吸着する面に凹凸や塗装がある場合は吸着力が低下しますのでご注意下さい。
※逆さや垂直に取り付ける際は十分に吸着されているかどうかを確認してから作業を行って下さい。
※子供の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48668104
2020-08-26
用途:
工作機械作業での精密測定

フレキシブルアーム固定ノブをしっかり閉めても
マグネットがズレる前にアームがズレるので
精密測定には使いづらい
お値段なりである

3人が参考にしています
対象商品:
48668104
2019-11-02
用途:
旋盤作業

安い。安いなりのガタがあります。具体的には10個少々ある関節の一番根本が締めた状態で動かすとカタカタします。ダイヤルゲージ当てての計測時に動くほどグラグラでないので、ガタつきがあるままでも使えます。
あとモノタロウロゴ付きのステッカーみたいなのは使用前から剥がれていました。ノリが効かないし、機能に影響ないので捨てました。

対象商品:
48668104
2020-01-06
用途:
ダイヤルゲージの測定
その他業種

しっかり支えることができ、物も満足できるものであった。他のものより値段も安く助かった

対象商品:
48668104
2019-06-03
用途:
機械操作時

物がしっかりしていて、使いやすい。指示書を挟んで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10
質問:
先端についているダイヤルゲージ取付穴は締め付けての固定は可能ですか。
回答:
締め付けての固定が可能です。
2022-03-04
質問:
木製の机にも取り付けられますか。
回答:
マグネットベースですので、木製の机には取り付けられません。
2022-03-04

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする