リセプタクルハウジンウ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48668357 品番 F31FSS-08V-KX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 極数8 寸法A(mm)26.67 寸法B(mm)35.75 寸法C(mm)45.67 キーイングX ピッチ(mm)3.81 定格電圧(V)250 定格電流(A)15(単極 AWG#14使用時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48668323
2017-06-15
用途:
電線を挿入する

1個から注文出来るので、小ロット対応が多いので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする