導光パネル LEDミニシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48668657 品番DMLC-60N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。
直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。
【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。

用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型 質量(kg)0.26 消費電力(W)8 色温度(K)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×4.5 色調昼白色 明るさ(Lm)810 演色指数(Ra)80以上 人感センサーなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48668657 DMLC-60N 40736186 MLC-140N LEDミニシーリングライト (白熱電球100W相当) YAMAZEN(山善) LEDミニシーリングライト (白熱電球100W相当) YAMAZEN(山善) 1台 3,798 税込4,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする