リセプタクルコンタクト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合電線範囲 AWG(#)20〜16 注文コード48668856 品番LF3F-41GF-P2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は適合電線範囲 AWGなど4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)250 材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)L 電線被覆外径(mm)1.8〜2.8 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5〜1.25 適合電線範囲 AWG(#)20〜16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48668847
2018-05-10
用途:
ハーネス試作
製造業

10個入りのパックで扱いやすいので助かります。試作外注すると時間や手間がかかってしまいます。種類が多いのもありがたいです。

対象商品:
48668847
2017-11-14
用途:
機器間結線コネクタ
製造業

全く問題なし、但し適合する圧着工具が必要です。PH,XH程小さく無いので作業もやり易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする