LEDバックランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48669216 品番 BW341
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。
高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。
レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。
サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。
車検対応。

バルブ種類T20 用途バックランプ用LEDバルブ タイプT20 電圧(V)DC12 消費電力(W)8.6 口金その他 全光束(Lm)1000 色温度(K)6500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカーホームページにて車種別適合情報を必ずご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする