画像準備中

アポロイル ギヤ HE-S

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 48669303 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大型車のミッション、デファレンシャルのように衝撃荷重や連続高荷重の条件下においてもギヤの溶着を防ぎ、摩耗を抑制します。
高度に精製したベースオイルに、安定性に優れた極圧添加剤、酸化防止剤を効果的に配合していますので、過酷な条件下で長時間の使用にも適しています。
防錆剤、腐食防止剤および非塩素系の極圧添加剤の採用により、混入水分や劣化生成酸によるサビや腐食の発生を防止します。
消泡剤の添加により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。

適合範囲ギヤ 用途自動車用ギヤオイルとしてトランスミッション及びデファレンシャルなど、高速高荷重運転のギヤや、極度に耐荷重性を要求するハイポイドギヤに優れた性能を発揮します。 容量(L)20 引火点(℃)212 流動点(℃)-17.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)183.4(40℃)、17.98(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数107 APIGL-5 SAE90 銅板腐食(100℃×3H)1(1a) 密度(g/cm3 at15℃)0.8898 色(ASTM)L2.0 酸価(mgKOH/g)1.63 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48669303
2020-08-19
用途:
トラクターロータリーのチェーンケースのオイルとギアオイルの注油
農・林・水産業

ロータリーのナタ爪の回転は、低速から高速までをフルに使うので、オイルの性質を読んで、試してみることにした。性能はしばらく使ってみないとわからないが、メーカーを信頼し、比較して決めた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする