種類パワーリレー
接点構成1c
端子形状プラグイン端子
コイル定格電圧(V)DC24
極数1
形式順極性ダイオード付
動作表示無
接点最大許容電流(A)12
接点仕様シングル接点タイプ
仕様指定記号:D24
質量(g)約9
保護構造IP40(閉鎖形)
消費電力(W)約0.53〜0.64
保存温度(℃)-40〜85(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-40〜70(氷結なきこと)
消費電力(VA)-
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
復帰時間10ms以下
復帰電圧10%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
機械的耐久性5000万回以上(開閉頻度18000回/時)[無負荷]
最小適合負荷DC5V・100mA(参考値)
電気的耐久性定格負荷:10万回以上(開閉頻度1800回/時)
接点材質AgNi
定格電流(mA)22.1(50/60Hz)[±15%、(at20℃)]
コイル抵抗(Ω)1080±10%(at20℃)
最大許容電圧(V)170%[動作特性(定格値に対してat20℃)]
動作時間(ms)15以下
耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100・[耐久]1000
耐振動[誤動作]周波数:10〜55Hz、片振幅:0.75mm、[耐久]周波数:10〜55Hz、片振幅:0.75mm
最小動作電圧70%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
定格負荷電圧:AC250V・抵抗負荷:12A・誘導負荷:7.5A(CosΦ=0.4L/R=7ms)(a接点側)、電圧:DC30V・抵抗負荷:12A・誘導負荷:6A(CosΦ=0.4L/R=7ms)(a接点側)、電圧:AC250V・抵抗負荷:12A・誘導負荷:7.5A(CosΦ=0.4L/R=7ms)(b接点側)、電圧:DC30V・抵抗負荷:6A・誘導負荷:3A(CosΦ=0.4L/R=7ms)(b接点側)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC3000・DC360W/誘導負荷:AC1875・DC180W(a接点側)、抵抗負荷:AC3000・DC180W/誘導負荷:AC1875・DC90W(b接点側)
耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)8〜85(結露なきこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC30V 12A(a接点側)、AC250V 12A/DC30V 6A(b接点側)