IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の パワーリレー
RJ1Sシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コイル定格電圧(V)
DC24
注文コード
48669452
品番
RJ1S-CD-D24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
種類
パワーリレー
接点構成
1c
端子形状
プラグイン端子
コイル定格電圧(V)
DC24
極数
1
形式
順極性ダイオード付
接点最大許容電流(A)
12
接点仕様
シングル接点タイプ
定格電圧(V)
DC24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48669452
RJ1S-CD-D24
48669443
RJ1S-CD-D24
RJ1Sシリーズ
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました。