SST-B44N オキカエケース(A4ホリゾンタルA4・B4フォルダーアウトプットデータ用) イトーキ 48670108

オキカエケース(A4ホリゾンタルA4・B4フォルダーアウトプットデータ用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1箱注文コード48670108品番SST-B44N
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

オキカエケース A4ホリゾンタルA4・B4フォルダーアウトプットデータ用。ファイリングにて、保存庫へ移動させる書類を収納する「オキカエケース」。書類サイズに合わせて適切なサイズのケースを使用することで、収納効率が高まります。■サイズ:A4ホリゾンタル A4・B4フォルダーアウトプットデータ用、W40×D35×H26.5cm(内寸法は外寸法より約1.2cm小さくなります)

用途ファイル用品サイズA4・B4用仕様内寸法は外寸法より約12mm小さくなります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×265
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量6以上のご注文(数量1につき)200/税込220
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量6以上のご注文(数量1につき)400/税込440
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする