オキカエケース/横開きタイプ(A4横置き型)W402×D338×H312 。ファイリングにて、保存庫へ移動させる書類を収納する「オキカエケース」。書類サイズに合わせて適切なサイズのケースを使用することで、収納効率が高まります。こちらは横開きタイプですので、棚に収納した状態でオキカエケースの中身を取り出すことが可能です。■サイズ:W40.2×D33.8×H31.2cm(内寸法:W38.5×D32×H29cm)