ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 手研磨
ギガ・セレクションの 研磨シート
ギガ・セレクションの 研磨材付シート
研磨パッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
48670265
品番
GSP-800
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高品質!低価格!
柔らかくてなじみやすく使いやすい!
不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
粒度
#800相当
寸法(mm)
150×230
厚さ(mm)
7
色
グレー
砥材
シリコンカーバイド
注意
※同じ型式でもロットが違う場合、色に多少の差がありますが性能には問題ありません。