ハンガーフォルダー(0022型)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 48670266 品番 A4F-H0022N
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

A4用ハンガーフォルダーです。

サイズA4用 用途ファイル用品 寸法(mm)(レール芯)324 寸法(幅W×高さH)(mm)311×240
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量2のご注文(数量1につき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3のご注文(数量1につき) ¥340 / 税込 ¥374
全国数量4のご注文(数量1につき) ¥250 / 税込 ¥275
全国数量5〜10までのご注文(数量1につき) ¥200 / 税込 ¥220
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする