ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 光学測定器
ギガ・セレクションの ルーペ/拡大鏡
ギガ・セレクションの ポケットルーペ
LEDポケットルーペ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48670405
品番
GSL600550A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて小さく、持ち運びに便利!!LED付で暗い場所でも使用できます。
寸法(mm)
(本体)閉49×25×21/開83×25×21、(レンズ)直径21
材質(本体)
亜鉛合金
質量(g)
43
照明
LED
使用電池
LR927×2個(付属)
材質(レンズ)
ガラス