※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 光学測定器
ギガ・セレクションの ルーペ/拡大鏡
ギガ・セレクションの ライト付ルーペ
ライト付ハンドルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48670475
品番
GSL13100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
ライト付きで暗い所でも見やすい!
ルーペを除きながら横から作業もできます。
寸法(mm)
(本体)133×49×46、(レンズ)直径42
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
90
照明
電球
最小目盛(mm)
0.1
使用電池
単3乾電池×2本(別売)
材質(レンズ)
プラスチック