※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 光学測定器
ギガ・セレクションの ルーペ/拡大鏡
ギガ・セレクションの ライト付ルーペ
ライト付デスクルーペ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48670502
品番
GSL13104
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
図面などを見る際に。大きくて見やすい!
寸法(mm)
(本体)128×110×76、(レンズ)直径90
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
420
照明
電球
使用電池
単3乾電池×2本(別売)
材質(レンズ)
ガラス