Pro-Auto
Pro-Autoの エンジン関連
Pro-Autoの オイルフィルター関連工具
Pro-Autoの カップ型オイルフィルターレンチ
オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48671536
品番
OFW-70
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
オイルフィルターレンチ9.5(3/8)
トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
材質
アルミニウム
質量(g)
165
寸法D(mm)
45
差込角(sq.)
9.5
適合車種
プリウス・ヴォクシー・カローラ・ウイッシュ他
適合フィルター
64.5mm,14point