F07-250-85 ガススプリング 自由型 TOKICO(トキコ) 48671884

F07-250-85 ガススプリング 自由型 TOKICO(トキコ) 48671884 F07-250-85 ガススプリング 自由型 TOKICO(トキコ) 48671884 F07-250-85 ガススプリング 自由型 TOKICO(トキコ) 48671884 F07-250-85 ガススプリング 自由型 TOKICO(トキコ) 48671884

ガススプリング 自由型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48671884 品番F07-250-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量で幅広い用途に対応。
バネ定数が小さいため、広範囲のストロークでほぼ一定のバネ力が得られます。
伸びの作動速度をコントロールできます。
小型・軽量設計です。作動がスムーズです。

最小長(mm)500 ストローク(mm)250 最大長(mm)750 本体外径(Φmm)22 取付穴径(Φmm)8.5 ロッド径(Φmm)12.5 ガス反力(N)(最大長-10mm時)834、(最小長+10mm時)1405
関連資料:※取扱い上の注意

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48671884
2018-04-18
用途:
移動用コンテナの蓋
合同会社北星工業 様

蓋の開閉時に使用しましたがガススプリングなしとありでは手にかかる重量がだいぶ軽くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
48671918
2017-05-17
用途:
トラックの荷台のカバーの支え
沖縄ハイタク事業協同組合 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズはばっちりでしたが、自分のリサーチミスで一番硬いアブソーバーを注文したため閉めにくくなってしまった。
次回からは、きおつけたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする