Pro-Auto
Pro-Autoの タップ・ダイス
Pro-Autoの タップ
Pro-Autoの スパイラルタップ
6角軸スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48672245
品番
SPT-1015
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。
耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
用途
ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に
適合機種
正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー
材質
HSS鋼
サイズ
M10×P1.5
被削材
鉄・アルミ・真鍮
六角軸対辺(mm)
6.35
注意
※正逆転機構付の電動工具以外では使用しないでください