Pro-Auto
Pro-Autoの タップ・ダイス
Pro-Autoの タップ
Pro-Autoの スパイラルタップ
6角スパイラルタップ4本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48672279
品番
SPT-4S
参考基準価格(税別)
¥18,040
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
六角軸スパイラルタップ4本組セット
スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。
耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
用途
ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に
適合機種
正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー
セット内容
M10×P1.25,M10×P1.5,M12×P1.5,M12×P1.25
材質
HSS鋼
被削材
鉄・アルミ・真鍮
注意
※正逆転機構付の電動工具以外では使用しないでください
※硬質物には使用しないでください