Pro-Auto
Pro-Autoの トルクレンチ/トルクドライバー
Pro-Autoの トルクレンチ
Pro-Autoの 単能形
ストレート型水道本管用トルクレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48672315
品番
TRB-30
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
水道本管フランジ部分のナット締付け作業に!
単能型、防水ゴム仕様
収納便利なブローケース入り
寸法(mm)
(ブローケース)125×330×58
全長(mm)
314
色
(防水ゴム)赤
サイズ
M20
質量(g)
1005
二面幅(mm)
30
締付トルク(N・m)
100